曜日別特売

ハンドタップ

ハンドタップ - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
ねじの種類M内容量1本
206件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40793767HT-LH(ヒダリ) M1.4X0.3 2(ナカ)M1.4M1.40.3高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
代替品有
40793776HT-LH(ヒダリ) M1.4X0.3 3(アゲ)M1.4M1.40.3高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
代替品有
40793855HT-LH(ヒダリ) M2 X0.4 2(ナカ)M2M20.4高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
代替品有
40793864HT-LH(ヒダリ) M2 X0.4 3(アゲ)M2M20.4高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
代替品有
40793882HT-LH(ヒダリ) M2.3X0.4 2(ナカ)M2.3M2.30.4高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
代替品有
40793977HT-LH(ヒダリ) M3 X0.35 2(ナカ)M3M30.35高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
代替品有
40794187HT-LH(ヒダリ) M5 X0.5 2(ナカ)M5M50.5高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
代替品有
40794196HT-LH(ヒダリ) M5 X0.5 3(アゲ)M5M50.5高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
代替品有
40794275HT-LH(ヒダリ) M6 X0.5 2(ナカ)M6M60.5高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
代替品有
40794311HT-LH(ヒダリ) M6 X0.75 3(アゲ)M6M60.75高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
代替品有
40794363HT-LH(ヒダリ) M7 X0.75 2(ナカ)M7M70.75高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
代替品有
40794397HT-LH(ヒダリ) M7 X1 2(ナカ)M7M71高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
代替品有
40794424HT-LH(ヒダリ) M8 X0.5 2(ナカ)M8M80.5高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
代替品有
40794512HT-LH(左) M8 X1.25 2 中M8---
オープン
取扱い終了
代替品有
40794853HT-LH(ヒダリ) M12 X1 3(アゲ)M12M121高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
40794941HT-LH(左) M12 X1.75 3 上M12---
オープン
取扱い終了
代替品有
40794993HT-LH(ヒダリ) M13 X1.25 2(ナカ)M13M131.25高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
代替品有
40795115HT-LH(左) M14 X1.5 2 中M14---
オープン
取扱い終了
代替品有
40793697HT-LH(左) M1 X0.25 1 先M1---
オープン
取扱い終了
40793706HT-LH(ヒダリ) M1 X0.25 2(ナカ)M1M10.25高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
40793715HT-LH(ヒダリ) M1 X0.25 3(アゲ)M1M10.25高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
40793724HT-LH(左) M1.2X0.25 1 先M1.2---
オープン
取扱い終了
40793733HT-LH(ヒダリ) M1.2X0.25 2(ナカ)M1.2M1.20.25高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
40793742HT-LH(ヒダリ) M1.2X0.25 3(アゲ)M1.2M1.20.25高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
40793751HT-LH(左) M1.4X0.3 1 先M1.4---
オープン
取扱い終了
40793785HT-LH(左) M1.6X0.35 1 先M1.6---
オープン
取扱い終了
40793794HT-LH(ヒダリ) M1.6X0.35 2(ナカ)M1.6M1.60.35高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
40793803HT-LH(ヒダリ) M1.6X0.35 3(アゲ)M1.6M1.60.35高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
40793812HT-LH(左) M1.7X0.35 1 先M1.7---
オープン
取扱い終了
40793821HT-LH(ヒダリ) M1.7X0.35 2(ナカ)M1.7M1.70.35高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
40793837HT-LH(ヒダリ) M1.7X0.35 3(アゲ)M1.7M1.70.35高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
40793846HT-LH(左) M2 X0.4 1 先M2---
オープン
取扱い終了
40793873HT-LH(左) M2.3X0.4 1 先M2.3---
オープン
取扱い終了
40793891HT-LH(ヒダリ) M2.3X0.4 3(アゲ)M2.3M2.30.4高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
40793907HT-LH(左) M2.5X0.45 1 先M2.5---
オープン
取扱い終了
40793916HT-LH(ヒダリ) M2.5X0.45 2(ナカ)M2.5M2.50.45高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
40793925HT-LH(ヒダリ) M2.5X0.45 3(アゲ)M2.5M2.50.45高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
40793934HT-LH(左) M2.6X0.45 1 先M2.6---
オープン
取扱い終了
40793943HT-LH(ヒダリ) M2.6X0.45 2(ナカ)M2.6M2.60.45高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
40793952HT-LH(ヒダリ) M2.6X0.45 3(アゲ)M2.6M2.60.45高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
40793961HT-LH(左) M3 X0.35 1 先M3---
オープン
取扱い終了
40793986HT-LH(ヒダリ) M3 X0.35 3(アゲ)M3M30.35高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
40793995HT-LH(左) M3 X0.5 1 先M3---
オープン
取扱い終了
40794004HT-LH(左) M3 X0.5 2 中M3---
オープン
取扱い終了
40794013HT-LH(左) M3 X0.5 3 上M3---
オープン
取扱い終了
40794022HT-LH(左) M3 X0.6 1 先M3---
オープン
取扱い終了
40794031HT-LH(ヒダリ) M3 X0.6 2(ナカ)M3M30.6高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
40794047HT-LH(ヒダリ) M3 X0.6 3(アゲ)M3M30.6高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
40794056HT-LH(左) M3.5X0.6 1 先M3.5---
オープン
取扱い終了
40794065HT-LH(ヒダリ) M3.5X0.6 2(ナカ)M3.5M3.50.6高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40793767HT-LH(ヒダリ) M1.4X0.3 2(ナカ)02248864HT LH P1 M1.4X0.3 5PHT-LH(ヒダリ) M1.4X0.3  2(ナカ) ハンドタップ 左ねじ用 HT LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 02248864ハンドタップ 左ねじ用 HT LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40793776HT-LH(ヒダリ) M1.4X0.3 3(アゲ)02248855HT LH P1 M1.4X0.3 1.5PHT-LH(ヒダリ) M1.4X0.3  3(アゲ) ハンドタップ 左ねじ用 HT LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 02248855ハンドタップ 左ねじ用 HT LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40793855HT-LH(ヒダリ) M2 X0.4 2(ナカ)02248907HT LH P1 M2X0.4 5PHT-LH(ヒダリ) M2  X0.4   2(ナカ) ハンドタップ 左ねじ用 HT LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 02248907ハンドタップ 左ねじ用 HT LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
2,398
税込2,638
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40793864HT-LH(ヒダリ) M2 X0.4 3(アゲ)57299068HT P1 -LH M2×0.4 1.5PHT-LH(ヒダリ) M2  X0.4   3(アゲ) ハンドタップ 左ねじ用 HT LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 57299068ハンドタップ 左ねじ用 HT LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
2,398
税込2,638
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40793882HT-LH(ヒダリ) M2.3X0.4 2(ナカ)02248925HT LH P1 M2.3X0.4 5PHT-LH(ヒダリ) M2.3X0.4   2(ナカ) ハンドタップ 左ねじ用 HT LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 02248925ハンドタップ 左ねじ用 HT LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40793977HT-LH(ヒダリ) M3 X0.35 2(ナカ)02249232HT LH P2 M3X0.35 5PHT-LH(ヒダリ) M3 X0.35 2(ナカ) ハンドタップ 左ねじ用 HT LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 02249232ハンドタップ 左ねじ用 HT LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40794187HT-LH(ヒダリ) M5 X0.5 2(ナカ)02249327HT LH P2 M5X0.5 5PHT-LH(ヒダリ) M5  X0.5   2(ナカ) ハンドタップ 左ねじ用 HT LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 02249327ハンドタップ 左ねじ用 HT LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40794196HT-LH(ヒダリ) M5 X0.5 3(アゲ)02249318HT LH P2 M5X0.5 1.5PHT-LH(ヒダリ) M5  X0.5   3(アゲ) ハンドタップ 左ねじ用 HT LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 02249318ハンドタップ 左ねじ用 HT LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40794275HT-LH(ヒダリ) M6 X0.5 2(ナカ)02249345HT LH P2 M6X0.5 5PHT-LH(ヒダリ) M6 X0.5  2(ナカ) ハンドタップ 左ねじ用 HT LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 02249345ハンドタップ 左ねじ用 HT LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40794311HT-LH(ヒダリ) M6 X0.75 3(アゲ)02249354HT LH P2 M6X0.75 1.5PHT-LH(ヒダリ) M6  X0.75  3(アゲ) ハンドタップ 左ねじ用 HT LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 02249354ハンドタップ 左ねじ用 HT LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40794363HT-LH(ヒダリ) M7 X0.75 2(ナカ)56799042HT LH P2 M7X0.75 5PHT-LH(ヒダリ) M7 X0.75  2(ナカ) ハンドタップ 左ねじ用 HT LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 56799042ハンドタップ 左ねじ用 HT LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40794397HT-LH(ヒダリ) M7 X1 2(ナカ)02249424HT LH P2 M7X1 5PHT-LH(ヒダリ) M7 X1     2(ナカ) ハンドタップ 左ねじ用 HT LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 02249424ハンドタップ 左ねじ用 HT LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40794424HT-LH(ヒダリ) M8 X0.5 2(ナカ)02249442HT LH P2 M8X0.5 5PHT-LH(ヒダリ) M8 X0.5  2(ナカ) ハンドタップ 左ねじ用 HT LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 02249442ハンドタップ 左ねじ用 HT LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40794512HT-LH(左) M8 X1.25 2 中40786286HT LH P3 M8X1.25 5PHT-LH(左) M8 X1.25  2 中 ハンドタップ 左ねじ用 HT LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40786286ハンドタップ 左ねじ用 HT LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40794853HT-LH(ヒダリ) M12 X1 3(アゲ)52893155HT LH P3 M12X1 1.5PHT-LH(ヒダリ) M12 X1     3(アゲ) ハンドタップ 左ねじ用 HT LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 52893155ハンドタップ 左ねじ用 HT LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40794941HT-LH(左) M12 X1.75 3 上02249853HT LH P3 M12X1.75 1.5PHT-LH(左) M12 X1.75  3 上 ハンドタップ 左ねじ用 HT LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 02249853ハンドタップ 左ねじ用 HT LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
2,698
税込2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40794993HT-LH(ヒダリ) M13 X1.25 2(ナカ)02250788HT LH P4 M13X1.25 5PHT-LH(ヒダリ) M13 X1.25 2(ナカ) ハンドタップ 左ねじ用 HT LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 02250788ハンドタップ 左ねじ用 HT LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
5,698
税込6,268
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40795115HT-LH(左) M14 X1.5 2 中40787573HT LH P3 M14X1.5 5PHT-LH(左) M14 X1.5   2 中 ハンドタップ 左ねじ用 HT LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40787573ハンドタップ 左ねじ用 HT LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする