曜日別特売

軽合金用超硬ハンドタップ(インサートコイルねじ用) N-CT LA STI

軽合金用超硬ハンドタップ(インサートコイルねじ用) N-CT LA STI - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)軽合金用超硬ハンドタップ(インサートコイルねじ用) N-CT LA STI - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)軽合金用超硬ハンドタップ(インサートコイルねじ用) N-CT LA STI - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)軽合金用超硬ハンドタップ(インサートコイルねじ用) N-CT LA STI - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)軽合金用超硬ハンドタップ(インサートコイルねじ用) N-CT LA STI - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)軽合金用超硬ハンドタップ(インサートコイルねじ用) N-CT LA STI - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
用途アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工内容量1本
全33種類を絞り込む
呼び寸法
33種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
材質
ねじの種類
ピッチ(mm)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28580827N-CT-LA-STI-1B-M4X0.7-5PSTI M4×0.7-超硬---
21,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
28580845N-CT-LA-STI-1B-M5X0.8-5PSTI M5×0.8-超硬---
22,700
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
28580854N-CT-LA-STI-1B-M5X0.8-1.5PSTI M5×0.8-超硬---
22,700
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
28580870N-CT-LA-STI-1B-M6X1-5PSTI M6×1-超硬---
24,800
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
28580879N-CT-LA-STI-1B-M8X1.25-5PSTI M8×1.25-超硬---
31,900
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
28580888N-CT-LA-STI-1B-M8X1.25-1.5PSTI M8×1.25-超硬---
31,900
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
28580897N-CT-LA-STI-1B-M10X1.5-5PSTI M10×1.5-超硬---
44,300
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
28580906N-CT-LA-STI-1B-M10X1.5-1.5PSTI M10×1.5-超硬---
44,300
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
52887433N-CT LA 1B STI M8 X 1.25 1.5PSTI M8×1.25-超硬M-TCNIC8.0N1
31,900
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
77653014N-CT LA STI 1B M3X0.5 5PSTI M3×0.5-超硬M-TW3.0G1LWB5
20,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
77653023N-CT LA STI 1B M3X0.5 1.5PSTI M3×0.5-超硬M-TW3.0G1LWBA
20,700
15,980
17,578(税込)
当日出荷
77653039N-CT LA STI 1B M4X0.7 5PSTI M4×0.7-超硬M-TW4.0I1LWB5
21,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
77653048N-CT LA STI 1B M4X0.7 1.5PSTI M4×0.7-超硬M-TW4.0I1LWBA
21,800
16,980
18,678(税込)
当日出荷
77653057N-CT LA STI 1B M5X0.8 5PSTI M5×0.8-超硬M-TW5.0K1LWB5
22,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
77653066N-CT LA STI 1B M5X0.8 1.5PSTI M5×0.8-超硬M-TW5.0K1LWBA
22,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
77653075N-CT LA STI 1B M6X1 5PSTI M6×1-超硬M-TW6.0M1LWB5
24,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
77653084N-CT LA STI 1B M6X1 1.5PSTI M6×1-超硬M-TW6.0M1LWBA
24,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
77653093N-CT LA STI 1B M8X1.25 5PSTI M8×1.25-超硬M-TW8.0N1LWB5
31,900
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
77653109N-CT LA STI 1B M10X1.5 5PSTI M10×1.5-超硬M-TW010O1LWB5
44,300
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
77653118N-CT LA STI 1B M10X1.5 1.5PSTI M10×1.5-超硬M-TW010O1LWBA
44,300
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
28580836N-CT-LA-STI-1B-M4X0.7-1.5PSTI M4×0.7-超硬---
21,800
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
40803131N-CT-STI 1B M8 X1.25 アゲM8M8超微粒子超硬合金M1.25TCNIC8.0N1
オープン
取扱い終了
代替品有
40803043N-CT-STI 1B M3 X0.5 ナカM3M3超微粒子超硬合金M0.5TCNIC3.0G5
オープン
取扱い終了
40803052N-CT-STI 1B M3 X0.5 アゲM3M3超微粒子超硬合金M0.5TCNIC3.0G1
オープン
取扱い終了
40803061N-CT-STI 1B M4 X0.7 ナカM4M4超微粒子超硬合金M0.7TCNIC4.0I5
オープン
取扱い終了
40803077N-CT-STI 1B M4 X0.7 アゲM4M4超微粒子超硬合金M0.7TCNIC4.0I1
オープン
取扱い終了
40803086N-CT-STI 1B M5 X0.8 ナカM5M5超微粒子超硬合金M0.8TCNIC5.0K5
オープン
取扱い終了
40803095N-CT-STI 1B M5 X0.8 アゲM5M5超微粒子超硬合金M0.8TCNIC5.0K1
オープン
取扱い終了
40803104N-CT-STI 1B M6 X1 ナカM6M6超微粒子超硬合金M1TCNIC6.0M5
オープン
取扱い終了
40803113N-CT-STI 1B M6 X1 アゲM6M6超微粒子超硬合金M1TCNIC6.0M1
オープン
取扱い終了
40803122N-CT-STI 1B M8 X1.2 ナカM8M8超微粒子超硬合金M1.2TCNIC8.0N5
オープン
取扱い終了
40803147N-CT-STI 1B M10 X1.5 ナカM10M10超微粒子超硬合金M1.5TCNIC010O5
オープン
取扱い終了
40803156N-CT-STI 1B M10 X1.5 アゲM10M10超微粒子超硬合金M1.5TCNIC010O1
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40803131N-CT-STI 1B M8 X1.25 アゲ52887433N-CT LA 1B STI M8 X 1.25 1.5PN-CT-STI 1B M8 X1.25   アゲ 軽合金用超硬ハンドタップ(インサートコイルねじ用) N-CT LA STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 52887433軽合金用超硬ハンドタップ(インサートコイルねじ用) N-CT LA STIYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする