曜日別特売

超高硬度鋼用超硬ハンドタップ UH-CT

超高硬度鋼用超硬ハンドタップ UH-CT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超高硬度鋼用超硬ハンドタップ UH-CT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超高硬度鋼用超硬ハンドタップ UH-CT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超高硬度鋼用超硬ハンドタップ UH-CT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超高硬度鋼用超硬ハンドタップ UH-CT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超高硬度鋼用超硬ハンドタップ UH-CT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超高硬度鋼用超硬ハンドタップ UH-CT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超高硬度鋼用超硬ハンドタップ UH-CT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
(6件のレビュー)
用途調質鋼(50~63HRC)の加工内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
材質
ねじの種類
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28552425UH-CT P3 M2.5X0.45 5PM2.5×0.45-超硬--
17,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
28581798UH-CT-P4-M10X1.25-5PM10×1.25-超硬--
33,200
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
28552434UH-CT P3 M2.6X0.45 5PM2.6×0.45-超硬--
17,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
28581807UH-CT-P4-M12X1.5-5PM12×1.5-超硬--
43,700
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
28552450UH-CT P3 M2X0.4 5PM2×0.4-超硬--
18,100
10,980
12,078(税込)
当日出荷
28581816UH-CT-P4-M12X1.25-5PM12×1.25-超硬--
43,700
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
28581834UH-CT-P4-M14X1.5-5PM14×1.5-超硬--
60,000
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
28581850UH-CT-P4-M16X1.5-5PM16×1.5-超硬--
72,600
65,980
72,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
28581859UH-CT-P4-M18X2.5-5PM18×2.5-超硬--
85,700
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
28581868UH-CT-P4-M18X1.5-5PM18×1.5-超硬--
85,700
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
40806166UH-CT M 2 X0.4 5P P3M2×0.4-超硬M-
18,100
9,998
10,998(税込)
当日出荷
40806175UH-CT M 2.5X0.45 5P P3M2.5×0.45-超硬M-
17,000
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
40806184UH-CT M 2.6X0.45 5P P3M2.6×0.45-超硬M-
17,000
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
40806193UH-CT M 3 X0.5 5P P3M3×0.5-超硬M-
16,600
9,198
10,118(税込)
当日出荷
40806202UH-CT M 4 X0.7 5P P3M4×0.7-超硬M-
17,600
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
40806211UH-CT M 5 X0.8 5P P3M5×0.8-超硬M-
18,300
9,998
10,998(税込)
当日出荷
40806227UH-CT M 6 X1 5P P3M6×1-超硬M-
19,900
10,980
12,078(税込)
当日出荷
40806236UH-CT M 8 X1.25 5P P4M8×1.25-超硬M-
24,600
13,980
15,378(税込)
当日出荷
40806245UH-CT M10 X1.5 5P P4M10×1.5-超硬M-
33,200
17,980
19,778(税込)
当日出荷
40806254UH-CT P4 M10 X 1.25 5PM10×1.25-超硬M-
33,200
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
40806263UH-CT M12 X1.75 5P P4M12×1.75-超硬M-
43,700
23,980
26,378(税込)
当日出荷
40806272UH-CT P4 M12 X 1.5 5PM12×1.5-超硬M-
43,700
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
40806281UH-CT P4 M12 X 1.25 5PM12×1.25-超硬M-
43,700
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
40806297UH-CT P4 M14 X 2 5PM14×2-超硬M-
60,000
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
40806306UH-CT P4 M14 X 1.5 5PM14×1.5-超硬M-
60,000
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
40806315UH-CT P4 M16 X 2 5PM16×2-超硬M-
72,600
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
40806324UH-CT P4 M16 X 1.5 5PM16×1.5-超硬M-
72,600
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
40806333UH-CT P4 M18 X 2.5 5PM18×2.5-超硬M-
85,700
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
40806342UH-CT P4 M18 X 1.5 5PM18×1.5-超硬M-
85,700
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
40806351UH-CT P4 M20 X 2.5 5PM20×2.5-超硬M-
101,000
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
40806367UH-CT P4 M20 X 1.5 5PM20×1.5-超硬M-
101,000
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
77659138UH-CT P3 M2X0.4 (3P)---M-
19,910
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
77659147UH-CT P3 M2.5X0.45 (3P)---M-
18,700
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
77659156UH-CT P3 M2.6X0.45 (3P)---M-
18,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
77659165UH-CT P3 M3X0.5 (3P)---M-
18,260
13,980
15,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
77659174UH-CT P3 M4X0.7 (3P)---M-
19,360
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
77659183UH-CT P3 M5X0.8 (3P)---M-
20,130
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
77659199UH-CT P3 M6X1 (3P)---M-
21,890
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
77659208UH-CT P4 M8X1.25 (3P)---M-
27,060
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
77659226UH-CT P4 M10X1.5 (3P)---M-
36,520
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
77659253UH-CT P4 M12X1.75 (3P)---M-
48,070
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
77659278UH-CT P4 M14X2 (3P)---M-
69,300
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
77659296UH-CT P4 M16X2 (3P)---M-
83,930
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
77659314UH-CT P4 M18X2.5 (3P)---M-
99,000
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
77659339UH-CT P4 M20X2.5 (3P)---M-
116,710
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
28581825UH-CT-P4-M14X2-5PM14×2-超硬--
60,000
54,980
60,478(税込)
欠品中
18561357UH-CT P3 M 2.5×0.45(中)5P-M2.5超微粒子超硬合金-0.45
16,100
取扱い終了
18561366UH-CT P3 M 5×0.8 (中)5P-M5超微粒子超硬合金-0.8
17,400
取扱い終了
18561375UH-CT P3 M 6×1 (中)5P-M6超微粒子超硬合金-1
18,900
取扱い終了
77659217UH-CT P4 M10X1.25 (3P)-M10-M1.25
24,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18561357UH-CT P3 M 2.5×0.45(中)5P40806175UH-CT M 2.5X0.45 5P P3UH-CT P3 M 2.5×0.45(中)5P 超高硬度鋼用超硬ハンドタップ UH-CT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40806175超高硬度鋼用超硬ハンドタップ UH-CTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
9,398
税込10,338
注文コードが変更になりました
18561366UH-CT P3 M 5×0.8 (中)5P40806211UH-CT M 5 X0.8 5P P3UH-CT P3 M 5×0.8 (中)5P 超高硬度鋼用超硬ハンドタップ UH-CT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40806211超高硬度鋼用超硬ハンドタップ UH-CTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
18561375UH-CT P3 M 6×1 (中)5P40806227UH-CT M 6 X1 5P P3UH-CT P3 M 6×1 (中)5P 超高硬度鋼用超硬ハンドタップ UH-CT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40806227超高硬度鋼用超硬ハンドタップ UH-CTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-08-11
用途: ボールナットのネジ切り
その他業種

ボールナットの固定ネジ切りがしたく購入
焼きが入っていて全然切れなかったのがこれならサクサク切れました。
歯欠けを言ってる方がいますが、確かに私も刃欠けはしました。でも、超硬タップはそもそも硬くて欠けやすいものだし、ハンドタップで切り粉が粉末状で詰まりやすいし、その上手動タップで無理がかかりやすいし、と欠ける要素満載なのでそんなもんだと思います。
普通は焼入れ鋼の切れるタップって無いので切れるだけでも良い商品です。
24穴立てましたがまだまだ普通に継続使用可能です。

2024-11-13
用途: SUSコールドFB
製造業

とてもキレるので「これはイイ!」と思ったら、4穴目で先が欠けました。 何がいけなかったのかわからない。超硬はポキンといくとは知っていますが、あまりに早いのでガッカリです。

対象商品 : 40806175
2020-06-04
用途: フライスカッターの刃を取り付ける軸切削用
教育・研究機関

軸が非常に硬い材料で通常のタップが折れてしまったため、これを購入。問題なくネジ切が出来た。

対象商品 : 40806175
2021-05-29
用途: フライス用の超硬チップ取り付けネジたて
教育・研究機関

フライス用の自作エンドミルに超硬チップを取り付けるため購入。素材が硬いので通常タップでは刃がたたないがこれはよく切れる。

1が参考にしています
対象商品 : 40806193
2015-06-28
用途: 焼き入れ後

非常に良い 早く知りたかった

対象商品 : 40806227
2018-04-01
用途: 仕上げのネジ切り

SCM439(焼き入れ)の仕上げネジ切りに新品を使用した所、先端の刃が3山分欠けました。
ハズレを引いたと割りきっていますが、期待していただけに残念です。
もの不出来確認できないので交換は出来ないとの事で確かにとは思いますが、一回で破損する(ないしはすでに欠けていた?)タップが製品として出ている以上このメーカーとはやり取りを控えたいと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする