曜日別特売

ドライ加工用ロールタップ OL+RZ

ドライ加工用ロールタップ OL+RZ - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ドライ加工用ロールタップ OL+RZ - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ドライ加工用ロールタップ OL+RZ - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ドライ加工用ロールタップ OL+RZ - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ドライ加工用ロールタップ OL+RZ - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ドライ加工用ロールタップ OL+RZ - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ドライ加工用ロールタップ OL+RZ - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ドライ加工用ロールタップ OL+RZ - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
(2件のレビュー)
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物の加工内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
材質
ねじの種類
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28579165OL+RZ-G4-M1X0.25-PM1×0.25-HSS-P--
5,480
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
28579174OL+RZ-G5-M3.5X0.6-PM3.5×0.6-HSS-P--
3,810
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
40823377OL+RZ G4 M1.2X0.25 (P)M1.2×0.25-HSS-PM-
5,480
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
40823386OL+RZ G4 M1.4X0.3 (P)M1.4×0.3-HSS-PM-
4,890
2,698
2,968(税込)
当日出荷
40823395OL+RZ G4 M1.6X0.35 (P)M1.6×0.35-HSS-PM-
4,720
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
02227986OL+RZ G6 M1.6X0.35 (P)M1.6×0.35-HSS-PM-
4,720
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
40823404OL+RZ G4 M1.7X0.35 (P)M1.7×0.35-HSS-PM-
4,720
2,598
2,858(税込)
当日出荷
02228004OL+RZ G6 M3.5X0.6 (P)M3.5×0.6-HSS-PM-
3,810
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
40823413OL+RZ G4 M2X0.4 (P)M2×0.4-HSS-PM-
4,480
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
40823422OL+RZ G4 M2.3X0.4 (P)M2.3×0.4-HSS-PM-
4,230
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
40823431OL+RZ G5 M2X0.4 (P)M2×0.4-HSS-PM-
4,480
2,498
2,748(税込)
当日出荷
40823447OL+RZ G5 M2.3X0.4 (P)M2.3×0.4-HSS-PM-
4,230
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
40823456OL+RZ G5 M2.5X0.45 (P)M2.5×0.45-HSS-PM-
4,080
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
40823465OL+RZ G5 M2.6X0.45 (P)M2.6×0.45-HSS-PM-
4,080
2,298
2,528(税込)
当日出荷
40823474OL+RZ G5 M3X0.5 (P)M3×0.5-HSS-PM-
3,710
1,998
2,198(税込)
当日出荷
40823483OL+RZ G6 M2.5X0.45 (P)M2.5×0.45-HSS-PM-
4,080
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
40823492OL+RZ G6 M2.6X0.45 (P)M2.6×0.45-HSS-PM-
4,080
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
40823501OL+RZ M 3 X 0.5 (P) G6M3×0.5-HSS-PM-
3,710
1,998
2,198(税込)
当日出荷
40823517OL+RZ M 4 X 0.7 (P) G6M4×0.7-HSS-PM-
3,810
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
40823526OL+RZ M 5 X 0.8 (P) G6M5×0.8-HSS-PM-
4,050
2,298
2,528(税込)
当日出荷
40823535OL+RZ M 6 X 1 (P) G6M6×1-HSS-PM-
4,080
2,298
2,528(税込)
当日出荷
40823544OL+RZ M 4 X 0.7 (P) G7M4×0.7-HSS-PM-
3,810
2,098
2,308(税込)
当日出荷
40823553OL+RZ M 5 X 0.8 (P) G7M5×0.8-HSS-PM-
4,050
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
40823562OL+RZ M 6 X 1 (P) G7M6×1-HSS-PM-
4,080
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
40823571OL+RZ G4 M 1 X 0.25 PM1×0.25-HSS-PM-
5,480
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
40823587OL+RZ G5 M 3.5 X 0.6 PM3.5×0.6-HSS-PM-
3,810
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
13297219OL+RZ G6 M2X0.4 (P)M2×0.4-HSS-P--
4,480
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
40823316OL-RZ M5 X0.8 P G7M5--M-
オープン
取扱い終了
代替品有
40823255OL-RZ M1.4X0.3 P G4M1.4--M-
オープン
取扱い終了
40823264OL-RZ M2 X0.4 P G4M2--M-
オープン
取扱い終了
40823273OL-RZ M2 X0.4 P G5M2--M-
オープン
取扱い終了
40823282OL-RZ M2.3X0.4 P G4M2.3--M-
オープン
取扱い終了
40823291OL-RZ M2.6X0.45 P G5M2.6--M-
オープン
取扱い終了
40823307OL-RZ M4 X0.7 P G7M4--M-
オープン
取扱い終了
40823325OL-RZ M6 X1 P G6M6--M-
オープン
取扱い終了
40823334OL-RZ M1 X0.25 P G4M1M1粉末ハイス(HSS-P)M0.25
オープン
取扱い終了
40823343OL-RZ M1.2X0.25 P G4M1.2--M-
オープン
取扱い終了
40823352OL-RZ M1.6X0.35 P G4M1.6--M-
オープン
取扱い終了
40823361OL-RZ M3.5X0.6 P G5M3.5M3.5粉末ハイス(HSS-P)M0.6
オープン
取扱い終了
44419024OL+RZ M5 X0.8 P G7M5--M-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40823316OL-RZ M5 X0.8 P G740823553OL+RZ M 5 X 0.8 (P) G7OL-RZ  M5  X0.8  P G7 ドライ加工用ロールタップ OL+RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40823553ドライ加工用ロールタップ OL+RZYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
2,298
税込2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40823526
2020-06-08
用途: ステンレスのねじ切りに使用

回転速度は遅めにし、温度上昇に気を付ければ、ステンレスにも使用可能。
切り粉が出ないのも良い。
ただ、下穴は大きめにとっておいたほうがいい。

対象商品 : 40823474
2014-03-18
用途: 薄鉄板のタップ加工

切削オイルが使えない製品の加工に使用
3000個ほど加工
ただ、焼き付きしそうになり数百に一度は乾燥油等で塗布した

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする