曜日別特売

管用テーパねじ用鋳鉄用超硬ハンドタップ 短ねじ形 CT-S-PT

管用テーパねじ用鋳鉄用超硬ハンドタップ 短ねじ形 CT-S-PT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用鋳鉄用超硬ハンドタップ 短ねじ形 CT-S-PT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用鋳鉄用超硬ハンドタップ 短ねじ形 CT-S-PT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用鋳鉄用超硬ハンドタップ 短ねじ形 CT-S-PT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用鋳鉄用超硬ハンドタップ 短ねじ形 CT-S-PT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物・黄銅・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工内容量1本
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
材質
ねじの種類
1インチ当たり山数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28584160CT-S-PT-1/8-28PT 1/8-28-超硬--
31,900
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
28584169CT-S-PT-1/4-19PT 1/4-19-超硬--
49,600
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
28584178CT-S-PT-3/8-19PT 3/8-19-超硬--
62,000
56,980
62,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
28584187CT-S-PT-1/2-14PT 1/2-14-超硬--
61,200
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
40833283CT-S-PT 1/4-19PT 1/4-19-超硬PT-
49,600
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
40833292CT-S-PT 3/8-19PT 3/8-19-超硬PT-
62,000
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
40833301CT-S-PT 1/2-14PT 1/2-14-超硬PT-
61,200
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
77632574CT-S-PT 1/8-28PT 1/8-28-超硬PT-
31,900
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
77632583CT-S-PT 3/4-14PT 3/4-14-超硬PT-
75,800
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
77632599CT-S-PT 1'-11PT 1-11-超硬PT-
109,000
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
40833222CT-PT 1/4 -19PT 1/4-19PT 1/4超硬合金PT19
37,200
取扱い終了
40833274CT-S-PT 1/8-28PT 1/8-28PT 1/8超硬合金PT28
23,900
取扱い終了
40833317CT-PS 1/8 -28PS 1/8-28PS 1/8超硬合金PS28
20,500
取扱い終了
40833371CT- PF 1/8 - 28PF 1/8-28PF 1/8-28超硬合金PF28
20,500
取扱い終了
40833405CT- PF 1/2 - 14PF 1/2-14PF 1/2-14超硬合金PF14
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする