YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
ハンドタップ (M) HT 中
ねじの種類
M
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
197
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40769522
HT M14 X 0.75 ナカ
M14
M14
0.75
高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
代替品有
40768673
HT M1 X0.25 2 中
M1
-
-
-
オープン
取扱い終了
40768682
HT M1 X 0.2 2(ナカ)
M1
M1
0.2
高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
40768691
HT M1.1 X 0.2 ナカ
M1.1
M1.1
0.2
高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
40768707
HT M1.1X0.25 2 中
M1.1
-
-
-
オープン
取扱い終了
40768716
HT M1.2 X 0.2 ナカ
M1.2
M1.2
0.2
高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
40768725
HT M1.2X0.25 2 中
M1.2
-
-
-
オープン
取扱い終了
40768734
HT M1.4 X 0.2 ナカ
M1.4
M1.4
0.2
高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
40768743
HT M1.4X0.3 2 中
M1.4
-
-
-
オープン
取扱い終了
40768752
HT M1.6 X 0.2 ナカ
M1.6
M1.6
0.2
高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
40768761
HT M1.6X0.35 2 中
M1.6
-
-
-
オープン
取扱い終了
40768777
HT M1.7 X 0.2 ナカ
M1.7
M1.7
0.2
高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
40768786
HT M1.7X0.35 2 中
M1.7
-
-
-
オープン
取扱い終了
40768795
HT M1.8 X 0.2 ナカ
M1.8
M1.8
0.2
高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
40768813
HT M2 X0.25 2 中
M2
-
-
-
オープン
取扱い終了
40768822
HT M2.2 X 0.25 ナカ
M2.2
M2.2
0.25
高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
40768831
HT M2.2X0.45 2 中
M2.2
-
-
-
オープン
取扱い終了
40768847
HT M2.3 X 0.25 ナカ
M2.3
M2.3
0.25
高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
40768856
HT M2.3X0.4 2 中
M2.3
-
-
-
オープン
取扱い終了
40768865
HT M2.5 X 0.35 ナカ
M2.5
M2.5
0.35
高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
40768874
HT M2.6 X 0.35 ナカ
M2.6
M2.6
0.35
高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
40768883
HT M3 X0.35 2 中
M3
-
-
-
オープン
取扱い終了
40768892
HT M3 X0.6 2 中
M3
-
-
-
オープン
取扱い終了
40768901
HT M3.5X0.35 2 中
M3.5
-
-
-
オープン
取扱い終了
40768917
HT M3.5X0.6 2 中
M3.5
-
-
-
オープン
取扱い終了
40768926
HT M4 X0.5 2 中
M4
-
-
-
オープン
取扱い終了
40768935
HT M4 X0.7 2 中 3F
M4
-
-
-
オープン
取扱い終了
40768944
HT M4 X 0.7 2(ナカ) オウ
M4
M4
0.7
高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
40768953
HT M4 X0.75 2 中
M4
-
-
-
オープン
取扱い終了
40768962
HT M4 X 0.75 ナカ 3F
M4
M4
0.75
高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
40768971
HT M4.5 X 0.5 ナカ
M4.5
M4.5
0.5
高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
40768987
HT M4.5X0.75 2 中
M4.5
-
-
-
オープン
取扱い終了
40768996
HT M5 X0.5 2 中
M5
-
-
-
オープン
取扱い終了
40769005
HT M5 X 0.75 ナカ
M5
M5
0.75
高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
40769014
HT M5 X0.8 2 中 3F
M5
-
-
-
オープン
取扱い終了
40769023
HT M5 X 0.8 2(ナカ) 3F オウ
M5
M5
0.8
高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
40769032
HT M5 X 0.8 2(ナカ) オウ
M5
M5
0.8
高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
40769041
HT M5 X0.9 2 中
M5
-
-
-
オープン
取扱い終了
40769057
HT M5 X 0.9 ナカ 3F
M5
M5
0.9
高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
40769066
HT M5.5X0.5 2 中
M5.5
-
-
-
オープン
取扱い終了
40769075
HT M5.5 X 0.75 ナカ
M5.5
M5.5
0.75
高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
40769084
HT M5.5 X 0.9 ナカ
M5.5
M5.5
0.9
高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
40769093
HT M6 X0.5 2 中
M6
-
-
-
オープン
取扱い終了
40769102
HT M6 X0.75 2 中
M6
-
-
-
オープン
取扱い終了
40769111
HT M6 X1 2 中 3F
M6
-
-
-
オープン
取扱い終了
40769127
HT M6 X 1 2(ナカ) 3F オウ
M6
M6
1 2
高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
40769136
HT M6 X 1 2(ナカ) オウ
M6
M6
1 2
高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
40769145
HT M6.5 X 0.5 ナカ
M6.5
M6.5
0.5
高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
40769154
HT M7 X 0.5 ナカ
M7
M7
0.5
高速度工具鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
40769172
HT M7 X1 2 中
M7
-
-
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ
商品豆知識
ハンドタップの種類