フリーホイールリムーバー シマノ ボス式用
シマノのボス式(カセットスプロケットではないタイプ)のスプロケットを外す為のツールです。
用途シマノスプロケットやセンターロックディスクローターの着脱
内容量1個
注意
※ご使用には別途24mmのスパナレンチが必要です。※シマノのHGスプロケット(カセットスプロケット)には使用できません。
自転車メンテナンスツール の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-08-16
- 用途:
- シマノスポーツタイプ(ボス式)取り付け、取り外し
高木輪店 様
(その他業種)
特に問題なく使用できました。古いタイプのスポーツ(シマノSDK2000)に使用、片口スパナ24mmを使い問題なく使えました。価格も安く非常に助かります。
2025-04-27
- 用途:
- メンテナンス
シマノ MF-TZ500-6 マルチプルフリーホイール 14-28T(6S)に使用しました。約1年半屋外に放置していて結構錆びていましたが、大型のモンキーレンチで緩める事が出来ました。頻繁に外さないのであれば十分に使える商品だと思います。 改善点は商品画像を変更した方が良いかもです。
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。
2025-07-11
- 用途:
- スプロケットを外す作業
24mmレンチの代わりに大きめのモンキーを使いましたが、全く問題なく使用出来ました。
2025-05-16
- 用途:
- シマノ6速スプロケット交換とスポークプロテクターの交換
自動車・二輪車・自転車関連業
価格的に心配していましたが、しっかりした造りで十分使えました。
- 対象商品:
- 40966527
2024-03-01
- 用途:
- 子供自転車のバラシに使用。
自動車・二輪車・自転車関連業
純正品ではありませんが、子供用自転車のスプロケット外しに使用しました。
問題なく使え、ぐらつき等もありませんでした。
- 対象商品:
- 40966527
2024-02-12
- 用途:
- スポークプロテクター交換用に購入
医療・福祉・介護関連業
2台分の自転車で使用しました。リアのギアMF-TZ20にこのリムーバーを差し込みモンキーレンチで力を込めて緩めると簡単に外れました。安価でめったに使わないのでこれで十分です。
- 対象商品:
- 40966527
2023-08-30
- 用途:
- リアハブ交換時
建設業・工事業
商品画像が錆びているので、購入に少し躊躇したのですが、綺麗な新品が届いて満足しています。確かに錆びやすい材質では或りそうです。
(※サンプル画像綺麗な品に差し替えた方が良いと思います。)
2人が参考にしています