Panasonic(パナソニック)
化粧プレート(ダクト用)
スッキリダクト本体の屋内側壁および天井の貫通部に使用します。
種類
化粧プレート
内容量
1個
注意
※60型・80型には、止めねじは付いていません。
全14種類を絞り込む
色
アイボリー
グレー
ブラウン
ホワイト
タイプ
60型
80型
100型
140型
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
タイプ
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
適合コアドリル径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40974927
DAS2260W
アイボリー
60型
120
81
83
¥
480
¥
369
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40974936
DAS2260A
ブラウン
60型
120
81
83
¥
480
¥
369
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40974945
DAS2260H
グレー
60型
120
81
83
¥
480
¥
369
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40974954
DAS2260S
ホワイト
60型
120
81
83
¥
480
¥
369
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40974963
DAS2280W
アイボリー
80型
136
96
100
¥
580
¥
459
¥
459
¥
505
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40974972
DAS2280A
ブラウン
80型
136
96
100
¥
580
¥
459
¥
459
¥
505
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40974997
DAS2280S
ホワイト
80型
136
96
100
¥
580
¥
459
¥
329
アウトレット
¥
362
(税込)
当日出荷
残り3点です
40975006
DAS2210W
アイボリー
100型
176
118
120
¥
790
¥
599
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40975033
DAS2214W
ホワイト
140型
216
158
160
¥
1,170
¥
879
¥
879
¥
967
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40974981
DAS2280H
グレー
80型
136
96
100
¥
580
¥
459
¥
459
¥
505
(税込)
欠品中
返品不可
40975015
DAS2210A
ブラウン
100型
176
118
120
¥
790
¥
599
¥
599
¥
659
(税込)
欠品中
返品不可
40975024
DAS2210H
グレー
100型
176
118
120
¥
790
¥
599
¥
599
¥
659
(税込)
欠品中
返品不可
40975042
DAS2214A
ブラウン
140型
216
158
160
¥
845
取扱い終了
40975051
DAS2214H
グレー
140型
216
158
160
¥
845
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください