曜日別特売

プルボックスカバー

プルボックスカバー - Panasonic(パナソニック)プルボックスカバー - Panasonic(パナソニック)

天井面や壁面からのダクト取り出し時に使用します。

種類プルボックスカバー寸法C(mm)15内容量1個
全10種類を絞り込む
寸法A(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40975243DAC2060Aブラウン60型817361
365
339
373(税込)
3日以内出荷
返品不可
40975252DAC2060Hグレー60型817361
365
339
373(税込)
3日以内出荷
返品不可
40975261DAC2060Bブラック60型817361
365
359
395(税込)
9日以内出荷
返品不可
40975277DAC2060Sホワイト60型817361
365
359
395(税込)
4日以内出荷
返品不可
40975286DAC2080Wアイボリー80型928972
435
429
472(税込)
9日以内出荷
返品不可
40975295DAC2080Aブラウン80型928972
435
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
40975304DAC2080Hグレー80型928972
435
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
40975313DAC2080Bブラック80型928972
435
429
472(税込)
9日以内出荷
返品不可
40975322DAC2080Sホワイト80型928972
435
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
40975234DAC2060Wアイボリー60型817361
275
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40975234DAC2060W38224557DAC2060WDAC2060W プルボックスカラー Panasonic(パナソニック) 38224557プルボックスカラーPanasonic(パナソニック)1個
359
税込395
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする