Panasonic(パナソニック)
ツイストジョイント(室内用)
90°ひねった方向での曲がりに対応出来ます。ダクト本体の取付け壁面が違う場合のティーとしても使用出来ます。
種類
ツイストジョイント
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
タイプ
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40975435
DAS3360W
アイボリー
60型
76
61
73
¥
1,630
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40975444
DAS3360S
ホワイト
60型
76
61
73
¥
1,630
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40975453
DAS3380W
アイボリー
80型
92
72
89
¥
1,980
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40975462
DAS3380S
ホワイト
80型
92
72
89
¥
1,980
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る