Panasonic(パナソニック)
45フラットエルボ(室内用)
被覆銅管を水平に45°曲げる部分に使用する化粧カバーです。
種類
エルボ
内容量
1個
注意
※カバー止めねじがありません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
タイプ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40975907
DAS32607W
アイボリー
60型
60
73
61
¥
1,000
¥
679
¥
747
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40975916
DAS32607S
ホワイト
60型
60
73
61
¥
1,000
¥
679
¥
747
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40975925
DAS32807W
アイボリー
80型
66
89
72
¥
1,140
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40975934
DAS32807S
ホワイト
80型
66
89
72
¥
1,140
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る