Panasonic(パナソニック)
配管穴用ブッシング
壁に密着しやすい軟質塩化ビニル製です。配管穴用パイプに取り付けてご使用下さい。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合コアドリル径(Φmm)
色
適合
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17409595
CZ-HAB1-C
1袋(5個)
65
アイボリー
CZ-HAP1-C
18
82
¥
620
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
17409604
CZ-HAB1-T
1袋(5個)
65
ブラウン
CZ-HAP1-C
18
82
¥
425
取扱い終了
代替品有
40978585
CZ-HAB1-C
1個
65
アイボリー
CZ-HAP1-C
18
82
¥
70
取扱い終了
40978594
CZ-HAB1-T
1個
65
ブラウン
CZ-HAP1-C
18
82
¥
70
取扱い終了
40978603
CZ-HAB2-C
1個
70
アイボリー
CZ-HAP2-C
20
100
¥
77
取扱い終了
40978612
CZ-HAB2-T
1個
70
ブラウン
CZ-HAP2-C
20
100
¥
77
取扱い終了
17409613
CZ-HAB2-C
1袋(5個)
70
アイボリー
CZ-HAP2-C
20
100
¥
580
取扱い終了
17409622
CZ-HAB2-T
1袋(5個)
70
ブラウン
CZ-HAP2-C
20
100
¥
455
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください