TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ツーピース構造シールド CPC コネクタ・シリーズ
材質
UL94V-0、サーモプラスチック
サイズ
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
適合ケーブル外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41009701
206070-8
28.58
35.56
11.51
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41009717
206322-9
28.73
42.04
17.86
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください