曜日別特売
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
材質
形式
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
RoHS指令(10物質対応)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
410107941-170823-51パック(100個)250シリーズ リセプタクルビニール、半透明A5.017.525.03.58.03.51.04.53.0-
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
410104171-170823-81パック(100個)250シリーズ リセプタクルビニール、半透明A5.019.527.03.28.03.51.04.72.5-
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
410105841-170823-31パック(100個)187シリーズ リセプタクルビニール、半透明A5.015.523.02.25.82.21.03.72.5対応
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
41010487170823-11パック(100個)110シリーズ リセプタクルビニール、半透明A5.013.521.02.54.02.11.03.52.5対応
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
63662175170891-11箱(1000個)-------------
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63662184170823-91箱(1000個)-------------
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
41010767170823-21パック(100個)250シリーズ リセプタクルビニール、半透明A5.016.524.02.58.03.51.04.53.0対応
オープン
取扱い終了
返品不可
41010401170823-61パック(100個)250シリーズ リセプタクルビニール、半透明A5.016.525.04.88.03.51.06.32.5対応
オープン
取扱い終了
46699652170891-11パック(100個)250シリーズ リセプタクルビニール、半透明B13.517.5-3.28.54.51.0---
取扱い終了
返品不可
46699668170891-21パック(500個)250シリーズ リセプタクルビニール、半透明B13.517.5-4.88.54.51.0---
取扱い終了
返品不可
410105931-170823-41パック(100個)187シリーズ リセプタクルビニール、半透明A5.012.520.02.55.82.21.03.52.5-
オープン
取扱い終了
25671598170823-91パック(1000個)110シリーズ リセプタクルビニール、半透明A5.013.521.01.84.02.11.03.32.5-
取扱い終了
返品不可
29051838170823-91セット(30000個)110シリーズ リセプタクルビニール、半透明A5.013.521.01.84.02.11.03.32.5対応
取扱い終了
返品不可
29052617170891-11セット(12000個)250シリーズ リセプタクルビニール、半透明B13.517.5-3.28.54.51.0--対応
取扱い終了
返品不可
29052626170891-21セット(12000個)250シリーズ リセプタクルビニール、半透明B13.517.5-4.88.54.51.0--対応
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-10-25
用途: 車の電装

同社のTE Positive Lock .250 EX II用に購入しました。
問題無く使えてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする