曜日別特売

187シリーズ リセプタクル

187シリーズ リセプタクル - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
(3件のレビュー)

0.51×4.75mmのタブに適合

寸法W(mm)5.6寸法E(mm)6.4
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
適合電線(mm2)
適合電線範囲 AWG(#)
材質/仕上
形式
被覆外径(mm)
厚さ(mm)
寸法L(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41010532170038-21パック(100個)バラ状0.5~1.4220-16黄銅に錫A2.29-3.30.3215.21.5
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
41010541170038-41パック(100個)バラ状0.5~1.4220-16燐青銅に錫A2.29-3.30.3215.21.5
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
41010566170214-21パック(9000個)連鎖状0.2~0.5624-20黄銅に錫A1.5-2.50.3215.01.5
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
41010523170037-21パック(9000個)連鎖状0.5~1.4220-16黄銅に錫A2.29-3.30.3215.21.5
オープン
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
29052608170037-11セット(27000個)連鎖状0.5~1.4220-16黄銅A2.29-3.30.3215.21.5
289,800
318,780(税込)
49日以内出荷
返品不可
2905263560487-21セット(36000個)連鎖状0.75~1.42または(0.75~0.89)×218-16または18×2黄銅に錫A最大2.67×20.315.01.0
359,800
395,780(税込)
64日以内出荷
返品不可
46698706170037-11パック(500個)連鎖状0.5~1.4220-16黄銅A2.29-3.30.3215.21.5
取扱い終了
返品不可
代替品有
4690990560487-21パック(1000個)連鎖状0.75~1.42または(0.75~0.89)×218-16または18×2黄銅に錫A最大2.67×20.315.01.0
取扱い終了
返品不可
代替品有
41010557170203-21パック(100個)バラ状0.2~0.5624-20黄銅に錫A1.5-2.50.3215.01.5
オープン
取扱い終了
4101051460196-31パック(100個)バラ状0.5~1.4220-16黄銅に錫D2.29-3.30.3215.01.8
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46698706170037-129052608170037-1170037-1 187シリーズ リセプタクル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 29052608187シリーズ リセプタクルTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1セット(27000個)
289,800
税込318,780
内容量に違いがあります
4690990560487-22905263560487-260487-2 187シリーズ リセプタクル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 29052635187シリーズ リセプタクルTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1セット(36000個)
359,800
税込395,780
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41010532
2019-11-17
用途: スイッチソケット

ピッタリでした、寸法を細かく書いてくれているので探すのに良かったです、普通レビューはその商品のレビューを乗せると思いますがモノタロウさんはサイズの違う製品も一緒にレビューを載せているので参考にならない、いちいち製品番号と照らし合わせなければならず一苦労します、改善方法はないものでしょうか、

1が参考にしています
対象商品 : 41010532
2018-07-03
用途: ロッカスイッチSタイプJWシリーズ端子用
GARAGE M

ロッカスイッチSタイプの端子配線で使用、カバーは端子間狭く抜き挿しに不都合だったりするので収縮チューブで代用。
幅はジャストサイズで差込具合いは精密ドライバー等で調整して使用。

2が参考にしています
対象商品 : 41010532
2015-04-13
用途: 機器内部配線

圧着工具が合わなかったため、芯線を端子の中にさした状態で半田付けした。使用個数が少ないときにはこの方法で充分です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする