曜日別特売
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
サイズ
タイプ
形式
適用領域
センターライン(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
290522942-173977-21セット(48000個)コネクタ26-28AWGコネクタアッセンブリリセプタクルプリント回路基板2
オープン
759,800
835,780(税込)
74日以内出荷
返品不可
290523034-292156-21セット(16000個)コネクタ22-30AWGヘッダープラグプリント回路基板2
オープン
489,800
538,780(税込)
71日以内出荷
返品不可
290523196-173977-21セット(48000個)コネクタ26-28AWGコネクタアッセンブリリセプタクルプリント回路基板5.08
オープン
439,800
483,780(税込)
77日以内出荷
返品不可
410117922-173977-21パック(1000個)コネクタ26-28AWGコネクタアッセンブリリセプタクルプリント回路基板2
オープン
取扱い終了
返品不可
410119414-292156-21パック(100個)コネクタ22-30AWGヘッダープラグプリント回路基板2
オープン
取扱い終了
返品不可
410119666-173977-21パック(500個)コネクタ26-28AWGコネクタアッセンブリリセプタクルプリント回路基板5.08
オープン
取扱い終了
返品不可
41011774292251-21パック(100個)コネクタ22-28AWGヘッダープラグプリント回路基板2
オープン
取扱い終了
返品不可
41011783292251-31パック(100個)コネクタ22-28AWGヘッダープラグプリント回路基板2
オープン
取扱い終了
返品不可
410118012-173977-31パック(100個)コネクタ26-28AWGコネクタアッセンブリリセプタクルプリント回路基板2
オープン
取扱い終了
返品不可
410118172-173977-61パック(1000個)コネクタ26-28AWGコネクタアッセンブリリセプタクルプリント回路基板2
オープン
取扱い終了
返品不可
410118262-292156-21パック(100個)コネクタ22-30AWGヘッダープラグプリント回路基板2
オープン
取扱い終了
返品不可
410118352-292156-31パック(100個)コネクタ22-30AWGヘッダープラグプリント回路基板2
オープン
取扱い終了
返品不可
410118442-292254-31パック(100個)コネクタ22-30AWGヘッダープラグプリント回路基板2
オープン
取扱い終了
返品不可
410118532-353293-31パック(100個)------
オープン
取扱い終了
返品不可
410118622-353293-61パック(100個)------
オープン
取扱い終了
返品不可
410118713-173977-11パック(100個)コネクタ26-28AWGコネクタアッセンブリリセプタクルプリント回路基板2
オープン
取扱い終了
返品不可
410118873-173977-21パック(100個)コネクタ26-28AWGコネクタアッセンブリリセプタクルプリント回路基板2
オープン
取扱い終了
返品不可
410118963-173977-41パック(100個)コネクタ26-28AWGコネクタアッセンブリリセプタクルプリント回路基板2
オープン
取扱い終了
返品不可
410119053-292254-41パック(50個)コネクタ22-30AWGヘッダープラグプリント回路基板2
オープン
取扱い終了
返品不可
410119143-353293-41パック(100個)------
オープン
取扱い終了
返品不可
410119234-173977-31パック(1000個)コネクタ26-28AWGコネクタアッセンブリリセプタクルプリント回路基板2
オープン
取扱い終了
返品不可
410119324-173977-91パック(100個)コネクタ26-28AWGコネクタアッセンブリリセプタクルプリント回路基板2
オープン
取扱い終了
返品不可
410119575-173977-11パック(100個)コネクタ26-28AWGコネクタアッセンブリリセプタクルプリント回路基板2
オープン
取扱い終了
返品不可
410119756-179228-41パック(400個)コネクタ22-30AWGハウジングリセプタクルプリント回路基板5.08
オープン
取扱い終了
返品不可
410119846-292156-61パック(100個)コネクタ22-30AWGヘッダープラグプリント回路基板2
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
410117922-173977-2290522942-173977-2画像準備中センターライン AMP CTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1セット(48000個)
759,800
税込835,780
内容量に違いがあります
410119414-292156-2290523034-292156-2画像準備中センターライン AMP CTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1セット(16000個)
489,800
税込538,780
内容量に違いがあります
410119666-173977-2290523196-173977-2画像準備中センターライン AMP CTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1セット(48000個)
439,800
税込483,780
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする