防振パッド IPタイプ

防振パッド IPタイプ - BRIDGESTONE(ブリヂストン)防振パッド IPタイプ - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

据付け移動がかんたんにできる。特殊な場合を除いて機械の下に敷くだけでよく、据付けや移転がきわめて容易にできます。据付けの際は特別な基礎工事の必要がほとんどなく、またボトル締めの必要がありません。
防振、防音の効果が大きい。普通行われている基礎固定の取付け方法にくらべて、防振、防音の効果が著しく、砂・フェルト・コルクなどよりもずっとすぐれています。
緩衝効果が大きい。IP1002、1003は中間にキャンバスを入れてあるので、衝撃荷重に対しても拡がることはありません。さらにIP1003は重ねて使用すればたわみが大きくとれ、いっそう大きな緩衝効果が得られます。
経済的です。必要に応じてナイフまたは鋏で適当な大きさに切断して使用でき、非常に経済的です。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)及びC(クロロプレン系)に適合したゴムを使用。

内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ゴム硬度
厚さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
パターン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41016857IP1001608300300A型
4,430
3,998
4,398(税込)
当日出荷
41016866IP1002608300300A型・キャンバス入り
4,830
4,698
5,168(税込)
当日出荷
41016884IP10047820305305A型
5,950
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
41016875IP1003608300300B型・キャンバス入り
4,830
取扱い終了
返品不可
41016832IP011060101000150長尺
2,550
取扱い終了
41016841IP051060105000150長尺
12,730
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする