ポリベストパテ用基材(タルク)

ポリベストパテ用基材(タルク) - サンデーペイントポリベストパテ用基材(タルク) - サンデーペイント
(9件のレビュー)

FRP用のパテ基材です。

用途混合液と練り合わせることにより、ポリエステルパテとして使用します。混合比(重量比)はポリベスト混合液=1:タルク=1.3~1.5が標準です。トラスコ品番818-6525危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(1kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41027192-
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-01
用途: 加工してエポキシパテとして使っています。

エポキシ接着剤に適量を混ぜると簡易的なエポキシパテとして使えます。
欠けた樹脂製品の修理やらアイデア次第でDIYに活用出来ます。

2025-06-30
用途: ポリパテの増粘剤 離型剤
その他業種

ポリパテの増粘剤としてもポリエステル樹脂に混ぜてポリパテにすることもできるので使い勝手は良い。
型取り注型の際の離型に塗布することにも使える。
一つ難があると言えば袋から容器に移しておくことが必要なことと粉が舞いやすい事だけど、それだけパウダー感は良好。

対象商品 : 41027192
2024-02-19
用途: 船舶船体補修に使用しています
プロボックス株式会社建設業・工事業

船舶の船体がたまに破損ししたりするのでパテに練り混ぜて使用しています
とても強度がでて補修にはとても重宝しています。

対象商品 : 41027192
2021-03-08
用途: ユニットバス補修に使用
松本貯水槽総合メンテナンス建設業・工事業

現場で臭いが出るのでカットしたサイズにFRPで板を同厚みで作り、繋ぎ目の防水目的としてパテを入れる為に使用しました。
いつもは段差を無くす為にパテを作る場合はミルコンでパテを作りますが、今回はパテの上に塗装する事になるのでタルクを使いました。
表面がツルツルのパテなので、繋ぎ目も解らない仕上がりに満足。

対象商品 : 41027192
2024-02-06
用途: ボートメンテ用
軽運送 便利屋ヨッシー運輸・通信業

既製品のパテは量が決まっているので、余ったら、保管がしにくい。なのでその都度必要量を作った方が良い。と言う事で購入。

対象商品 : 41027192
2021-09-29
用途: FRPの修理の時
株式会社TWエンドレスサービス業

正直まだ使って無いので感想も何もないんです。参考にならなくてすみません。

1が参考にしています
対象商品 : 41027192
2019-09-13
用途: 自転車のバンドブレーキの鳴き止め

自転車後輪のバンドブレーキの鳴きは、これで長期間安定して止められます。ただし、使い方には一工夫必要。

2が参考にしています
対象商品 : 41027192
2015-04-01
用途: FRP:ポリエステル樹脂に適量混ぜて、パテとして使用

普通のタルクです。
とは言っても、近所のホームセンターから消えてしまったので、お取り扱いに感謝しております。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする