RFシグナルジェネレータ SSG3000Xシリーズ(2.1G/3.2GHz、最小RBW0.01Hz、-110dBc/Hz(代表値)@1GHz、20kHzオフセット)SIGLENT税込¥483,780~¥439,800~
スペクトラム・アナライザ SSA3000Xシリーズ(2.1G/3.2GHz、最小RBW0.01Hz、-110dBc/Hz(代表値)@1GHz、20kHzオフセット)SIGLENT税込¥274,780~¥249,800~
RFシグナルジェネレータ SSG5000Aシリーズ(13.6G/20GHz、0.001Hz、-120dBc/Hz(代表値)@1GHz、20kHzオフセット)SIGLENT税込¥3,297,800~¥2,998,000~
RFシグナルジェネレータ SSG5000Xシリーズ(4G/6GHz、0.001Hz、-120dBc/Hz(代表値)@1GHz、20kHzオフセット)SIGLENT税込¥1,099,780~¥999,800~


消費電流測定時に、平型ビニルコードを裂いてクランプメーターを入れる等の手間が掛からずに測定出来ます。
小容量家電等では10倍がとても便利。
難を言えば、最大電流が10Aに制限されている事。
以外に知名度が高くないようで、「コレは何物?」と聞かれました。
計測してますよ・・を工事写真に残せるので便利かな。
家電製品の消費電力をはかるため,クランプメーターと一緒に購入しました。
最大10Aまではかれ,x10モードがあり消費電力が低い製品にも使えました。
以前持っていたが無くしてしまって探していたが、モノタロウさんにあったので購入しました。家電品の点検修理に最適です。