Panasonic(パナソニック)
スイッチスペース・コンセント(取付枠付)
(2件のレビュー)
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
コンセント形状
2P 15A 125V
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
タイプ
コンセント個数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41035075
WTF10015F
ベージュ
埋込スイッチスペース、コンセント
1
¥410
取扱い終了
返品不可
41035084
WTF10015G
利休色
埋込スイッチスペース、コンセント
1
¥410
取扱い終了
返品不可
41035093
WTF10015W
ホワイト
埋込スイッチスペース、コンセント
1
¥410
取扱い終了
41035102
WTF10025F
ベージュ
埋込スイッチスペース、コンセント×2
2
¥620
取扱い終了
返品不可
41035111
WTF10025G
利休色
埋込スイッチスペース、コンセント×2
2
¥620
取扱い終了
返品不可
41035127
WTF10025W
ホワイト
埋込スイッチスペース、コンセント×2
2
¥620
取扱い終了
41035136
WTF10315W
ホワイト
埋込スイッチスペース、コンセント・アースターミナル
1
¥750
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意