曜日別特売

ラフィーネアシリーズ 埋込ほたるスイッチ

ラフィーネアシリーズ 埋込ほたるスイッチ - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)
回路方式片切定格15A 300V AC(表示ランプは100V用)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41036502WTP50513SP763-2673
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
41036484WTP50511SP763-2631
オープン
取扱い終了
返品不可
41036493WTP50512SP763-2657
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41036493
2017-03-09
用途: スイッチ交換
株式会社M.R.D飲食業

押しやすい!商品の発送など細かく不安にさせない対応が良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする