曜日別特売
WTP50513SP ラフィーネアシリーズ 埋込ほたるスイッチ Panasonic(パナソニック) 41036502

ラフィーネアシリーズ 埋込ほたるスイッチ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード41036502品番WTP50513SP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
回路方式片切トラスコ品番763-2673質量(g)164タイププレート付定格15A 300V AC(表示ランプは100V用)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41036493
2017-03-09
用途: スイッチ交換
株式会社M.R.D飲食業

押しやすい!商品の発送など細かく不安にさせない対応が良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする