曜日別特売

ガストーチ PRO

ガストーチ PRO - SK11ガストーチ PRO - SK11ガストーチ PRO - SK11
(9件のレビュー)

このカートリッジボンベは使用中逆さにしても液ガスが吹き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。
ワンタッチ着火、逆さ使用も可能です。
空気孔を調節することで作業に最も適した炎を選ぶことができます。
スクリュー炎で火力が抜群です。

用途ロウ付、炭火起こし、解氷、時代焼き、ハンダ付、塩ビパイプ等の曲げ加工など。火炎形状スクリュー炎適合(カートリッヂ)SK11ガストーチ用ボンベHG-200質量(g)(バーナー)236外形寸法(mm)長さ223×幅55×ボンベ取付部径30火炎温度(℃)800~2000燃焼時間(分)約94/缶(NET200gを使用)熱量(kcal/h)2800
注意
※液体ガス吹き出し防止のため、吸収体が入っています。振るとコトコト音がしますが、異常ではありません。
※温度が40度以上になるファンヒーター、ストーブの付近や日光のあたる所(窓辺や車内など)に置かないで下さい。破裂の危険性がありますので注意して下さい。
※バーベキュー時の炭火への着火後、火の近くに置かないでください。ボンベ内の圧力が上がり破裂の恐れがあり大変危険です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41072613ST-300SV1本
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
39876814ST-300SV1箱(24本)
オープン
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

ガストーチシリーズ
この動画は、3が参考にしています。
藤原産業 SK11 ガストーチ ワンアクション式 ST-200SX
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41072613
2023-04-12
用途: 和蜂巣箱の焼き入れ、蜜蝋塗り。

火力調整がスムーズにでき、逆さにしても全く異状無く使用出来て良い。

対象商品 : 41072613
2018-05-10
用途: 鉄パイプ加工

加熱温度が高く、サイズによりますが、鉄パイプの曲げ加工も充分可能です。

対象商品 : 41072613
2017-10-24
用途: 線香着火
株式会社三浦霊園総合サービス

最初買ったものがすぐに壊れましたが、交換の対応も適切でした。
交換品はキチンと使えております。

対象商品 : 41072613
2017-09-29
用途: 配管の溶接
建設業・工事業

火力も強くて良いと思う。安くも高くもない 普通です。

1が参考にしています
対象商品 : 41072613
2016-09-29
用途: メンテ時に使用

ノーズが長く重宝しますが、バルブ近くの温度上昇が以外に早かった。

対象商品 : 41072613
2016-03-08
用途: 火を付けます

逆さにしても使えるので良いです。

対象商品 : 41072613
2015-11-27
用途: ガラス加工
青樹舍硝子工房

以前、新富士のボンベにこのトーチをつけて使用していた。着火性が極めてよく、耐久性も高かったが、販売されなくなって残念に思っていた。
ボンベは違うが同様のヘッドが販売されているとわかり購入しました。着火性は変わらず、極めて良好で、造りも十分と感じています。

対象商品 : 41072613
2015-10-27
用途: 給湯銅管はんだ溶接

これまで使用していた「新富士バーナー パワートーチ」と比較すると、溶接可能温度までの上昇時間が半分くらいで済む気がする。火口が長く使い勝手が良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする