曜日別特売

草焼カセットバーナー

草焼カセットバーナー - Sakae Fuji(栄製機)
(2件のレビュー)

操作し易く軽量で女性でも安心、持ち運びに便利なコンパクトサイズ。
炎の跳ね返りが少ない。圧電点火装置付で簡単着火。

使用ガス
KYB-250・G300
PG300(ハイパワーボンベ)
用途除草、ガーデニング、害虫駆除、軽作業に。内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
火炎の長さ(mm)
火炎温度(℃)
燃焼時間(分)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41072683KYC-300約2501300(1370)約40-60(35-50)
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
41072674KYC-150約2001400約60(40)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2017-03-08
用途: はんだづけ前の予熱
荒川製作所

大きめで厚みもある製品をはんだづけするのに電気ごてだけでは熱量が
足りないので予熱用バーナーとして使ってます。
カセットガス式であること、長めのノズルであること、発熱量が高いこと
の3点を満たしたので購入。室内で使用したせいかはわからないが点火に問題なくよく使えました。

1が参考にしています
対象商品 : 41072674
2015-10-19
用途: 庭の草焼き
NSプラント建設建設業・工事業

庭の雑草の焼き払いとして購入しましたが、期待外れで火力が弱く、なかなか焼き払うことができません。
また、着火性も悪く何度も着火スイッチを押さないと点火しません。
さらに、ガスボンベの消費が早く、1時間程の使用でガスが無くなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

草焼きバーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする