D-subコネクタ半田型

D-subコネクタ半田型 - JAE(日本航空電子工業)
(1件のレビュー)

モノブロックタイプ(一体構造)のインシュレータで、耐熱・耐候・寸法安定性等に優れたガラス入りディアリアルフタレートを使用。ソケットコンタクトの接触部にベリリウム銅を巻き付け、安定した接触が得られる高信頼型です。

材質/仕上鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125定格電流(A)5コネクタ形状電線側コネクタ仕上(コンタクト接触部)金めっき結線方法はんだ付け内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
区分
芯数
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41192453DAM-15PRピン15
オープン3,798
2,998
アウトレット
3,298(税込)
当日出荷
残り1点です
41192514DEM-9PRピン9
オープン
取扱い終了
返品不可
41192523DEM-9SRソケット9
オープン
取扱い終了
返品不可
41192462DAM-15SRソケット15
オープン
取扱い終了
返品不可
41192471DBM-25PRピン25
オープン
取扱い終了
返品不可
41192487DBM-25SRソケット25
オープン
取扱い終了
41192496DCM-37PRピン37
オープン
取扱い終了
41192505DCM-37SRソケット37
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41192514
2022-01-07
用途: 試験装置ジョイント用
株式会社アドバンスパワー

室温下で実際使用するので、耐熱性は無視して良いのですが、在庫不足の為かの商品を使用しました。耐熱125℃なので問題無く使用できます。
汎用品より高価ですが購入出来ただけでも有難いです。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする