JAE(日本航空電子工業)
JL05シリーズ ガスケット
レセプタクル(JL05-2A、JL05-2L)をパネル(筺体)に取り付けた時、本体部の穴から筺体への浸水を防止します。
適合
フロントマウンティングとリアマウンティング兼用
材質
合成ゴム製
厚さ(mm)
2
コネクタ形状
ガスケット
使用温度範囲(℃)
-55to+125
内容量
1個
注意
※ネジ穴部分については、ガスケット以外の浸水防止対策が必要となります。別途対策を施すようお願い致します。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シェルサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41194142
075-50491
18
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
41194151
075-50492
20
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
41194167
075-50493
22
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41194176
075-50494
24
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41194185
075-50495
28
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください