曜日別特売

JL05シリーズ ストレートエンドベル(嵌合時防水型・キャブタイヤケーブル用)

JL05シリーズ ストレートエンドベル(嵌合時防水型・キャブタイヤケーブル用) - JAE(日本航空電子工業)JL05シリーズ ストレートエンドベル(嵌合時防水型・キャブタイヤケーブル用) - JAE(日本航空電子工業)

プラグ(JL05-6A)後部に取付け、結線部への水、油等の侵入を防止します。

嵌合相手コネクタJL05-6A材質/仕上本体:アルミ合金/亜鉛メッキ内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シェルサイズ
内径A(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33235957JL05-20EB3B-(20)-RK(適用)2020
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
41194264JL05-20EB3B-(20)-R(適用)2020
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41194221JL05-18EB3B-(11)-R(適用)1811
オープン
取扱い終了
返品不可
41194237JL05-20EB3B-(11)-R(適用)2020
オープン
取扱い終了
返品不可
41194246JL05-20EB3B-(13)-R(適用)2020
オープン
取扱い終了
返品不可
41194255JL05-20EB3B-(17)-R(適用)2016.5
オープン
取扱い終了
返品不可
41194273JL05-22EB3B-(11)-R(適用)2220
オープン
取扱い終了
返品不可
41194282JL05-22EB3B-(13)-R(適用)2220
オープン
取扱い終了
返品不可
41194291JL05-22EB3B-(17)-R(適用)2216.5
オープン
取扱い終了
返品不可
41194307JL05-22EB3B-(20)-R(適用)2220
オープン
取扱い終了
返品不可
41194316JL05-24EB3B-(13)-R(適用)2416.5
オープン
取扱い終了
返品不可
41194325JL05-24EB3B-(17)-R(適用)2416.5
オープン
取扱い終了
返品不可
41194334JL05-24EB3B-(21)-R(適用)2421
オープン
取扱い終了
返品不可
41194343JL05-28EB3B-(17)-R(適用)2816.5
オープン
取扱い終了
返品不可
41194352JL05-28EB3B-(21)-R(適用)2821
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41194264JL05-20EB3B-(20)-R33235957JL05-20EB3B-(20)-RKJL05-20EB3B-(20)-R JL05シリーズ ストレートエンドベル(嵌合時防水型・キャブタイヤケーブル用) JAE(日本航空電子工業) 33235957JL05シリーズ ストレートエンドベル(嵌合時防水型・キャブタイヤケーブル用)JAE(日本航空電子工業)1個
2,998
税込3,298
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする