JAE(日本航空電子工業)
JL05シリーズ ストレートエンドベル(非防水型)
プラグ(JL05-6A)後部にコンジットナットを取り付けない場合に用いるアクセサリーです。ケーブルクランプとの組み合わせにてご使用下さい。
材質/仕上
本体:アルミ合金/亜鉛メッキ
使用温度範囲(℃)
-55to+125
寸法L(mm)
51.3±0.8
コネクタ形状
ストレートエンドベル
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41194361
JL05-18EB1A-R
(シェルサイズ)18
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
41194377
JL05-20EB1A-R
(シェルサイズ)20
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
41194386
JL05-22EB1A-R
(シェルサイズ)22
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
41194395
JL05-24EB1A-R
(シェルサイズ)24
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
41194404
JL05-28EB1A-R
(シェルサイズ)28
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください