N/MSシリーズ パネル対電線中継接続用丸型コネクタ プラスチックダストキャップ

N/MSシリーズ パネル対電線中継接続用丸型コネクタ プラスチックダストキャップ - JAE(日本航空電子工業)N/MSシリーズ パネル対電線中継接続用丸型コネクタ プラスチックダストキャップ - JAE(日本航空電子工業)N/MSシリーズ パネル対電線中継接続用丸型コネクタ プラスチックダストキャップ - JAE(日本航空電子工業)N/MSシリーズ パネル対電線中継接続用丸型コネクタ プラスチックダストキャップ - JAE(日本航空電子工業)N/MSシリーズ パネル対電線中継接続用丸型コネクタ プラスチックダストキャップ - JAE(日本航空電子工業)N/MSシリーズ パネル対電線中継接続用丸型コネクタ プラスチックダストキャップ - JAE(日本航空電子工業)N/MSシリーズ パネル対電線中継接続用丸型コネクタ プラスチックダストキャップ - JAE(日本航空電子工業)
(4件のレビュー)

コネクタ内部に異物が入ったり、ネジ部分を損傷するのを防止するために使用するローコストのプラスチック製ダストキャップです。コネクタの嵌合部分用と、結線部分用が有ります。

内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シェルサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41196102025-0463-000N/MS3102A:嵌合部分用=14S 結線部分用=16S、16 N/MS3101B:嵌合部分用=14S 結線部分用=16S、16 N/MS3106B・N/MS3108B:結線部分用=16S、16
オープン
49
54(税込)
当日出荷
41196127025-0468-000N/MS3102A:嵌合部分用=20 結線部分用=22 N/MS3101B:嵌合部分用=20
オープン
54
59(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月19日
41196136025-0469-000N/MS3102A:嵌合部分用=22 結線部分用=24 N/MS3101B:嵌合部分用=22
オープン
47
52(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月26日
41196145025-0501-000N/MS3102A:嵌合部分用=28 結線部分用=32 N/MS3101B:嵌合部分用=28 結線部分用=32 N/MS3106B・N/MS3108B:結線部分用=32
オープン
109
120(税込)
当日出荷
41196154025-0503-000N/MS3102A:嵌合部分用=36 N/MS3101B:嵌合部分用=36
オープン
249
274(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
41196163025-0507-000N/MS3102A:嵌合部分用=18 N/MS3101B:嵌合部分用=18
オープン
43
47(税込)
当日出荷
41196172025-0510-000N/MS3102A:嵌合部分用=24 N/MS3101B:嵌合部分用=24
オープン
91
100(税込)
当日出荷
返品不可
41196093025-0460-00010SL
オープン
取扱い終了
返品不可
41196111025-0467-00020
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41196136
2018-12-25
用途: コネクターのキャップ
建設業・工事業

寸法が記載されていないので22φ用と思い手配したが合わなかった。★内径寸法、高さ記載と共にメーカー部品表にリンクする様至急改善をお願いします。(質問しても回答まで時間がかかり、即応出来ない)

1が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 41196154
2016-03-28
用途: 搭載機器のコネクタ部保護
製造業

思ったよりぴったりはまる。きつめでなかなか外れなくて調子がいい。

対象商品 : 41196136
2015-03-27
用途: カバー

近所のホームセンタにない商品です、色々探しましたが有って良かった!

対象商品 : 41196127
2015-03-06
用途: 端子カバ

特殊サイズでも、数日で入荷し作業待ちが無く助かります!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする