基板対電線接続用 LYシリーズ 2.0mmピッチ ピンヘッダ(スルーホールタイプ) ライトアングルタイプ

基板対電線接続用 LYシリーズ 2.0mmピッチ ピンヘッダ(スルーホールタイプ) ライトアングルタイプ - JAE(日本航空電子工業)
タイプライトアングル定格電圧AC250V,DC250V定格電流(A)3コネクタ形状ピンヘッダ絶縁抵抗(MΩ)1000基板接続方法はんだ付け (スルーホール)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41196757LY20-10P-DLT1-P1E-BR10
オープン
139
153(税込)
6日以内出荷
返品不可
41196784LY20-20P-DLT1-P1E-BR20
オープン
189
208(税込)
6日以内出荷
返品不可
41196766LY20-16P-DLT1-P1E-BR16
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41196793LY20-22P-DLT1-P1E-BR22
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41196775LY20-18P-DLT1-P1E-BR18
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41196766LY20-16P-DLT1-P1E-BR08696646LY20-16P-DLT1-P1E-BRLY20-16P-DLT1-P1E-BR 電子部品(オンボード) JAE(日本航空電子工業) 08696646電子部品(オンボード)JAE(日本航空電子工業)1セット(120個)
16,980
欠品中
税込18,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41196793LY20-22P-DLT1-P1E-BR08696655LY20-22P-DLT1-P1E-BRLY20-22P-DLT1-P1E-BR 電子部品(オンボード) JAE(日本航空電子工業) 08696655電子部品(オンボード)JAE(日本航空電子工業)1セット(90個)
14,980
欠品中
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする