JAE(日本航空電子工業)
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ ソケットレセプタクルオープンピンヘッダ用/ストレートスルーホールタイプ 1列型
ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
仕様
1列型
適合
基板厚:1.6mm
材質
コンタクト:銅合金、インシュレータ:ガラス入りPBT(UL94V-0)
色
インシュレータ:黒
耐電圧
AC1000Vrms
定格電流(A)
3
コネクタ形状
ソケット
絶縁抵抗(MΩ)
1000
コンタクトピッチ(mm)
2.54
仕上処理
接触部:ニッケル上金めっき、基板実装部:ニッケル上金フラッシュめっき
スルーホール
Φ0.9mm
コンタクト形状
ソケット
実装方法
はんだ付け(スルーホール)
基板接続方法
はんだ付け (スルーホール)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
極数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41197992
PS-10SD-S4TS1-1
10
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
41198001
PS-15SD-S4TS1-1
15
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41198017
PS-20SD-S4TS1-1
20
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください