エバオン
EVN ブッシングプーリー SPA 106mm 溝数2
軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 1610
用途
ベルト伝導による変速に。
材質
ねずみ鋳鉄
溝数
2
トラスコ品番
455-4710
質量(kg)
1.3
番号
(図面)14
適合ベルト
A、SPA
適合ブッシング
1610
データム径(mm)
106
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41086762
SPA106-2
¥
2,770
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください