曜日別特売

卓上ボール盤 丸

卓上ボール盤 丸 - TRUSCO卓上ボール盤 丸 - TRUSCO卓上ボール盤 丸 - TRUSCO卓上ボール盤 丸 - TRUSCO卓上ボール盤 丸 - TRUSCO卓上ボール盤 丸 - TRUSCO
(1件のレビュー)

作業に応じて調整可能な12段変速です。ワークテーブルは角度と高さが調整できます。

幅(mm)270質量(kg)70高さ(mm)980回転数(min-1[r.p.m])(50/60Hz)245~2630/290~3150(12段変速)穴あけ能力(mm) 鉄工13テーブル径(Φmm)345電源コード(m)1.85機械主軸テーパJTNo.6内容量1台
注意
※ドリルチャック別売
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(W)
電源(V)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41088467DPN13B2320(50Hz)/200(60Hz)三相200392-5625
259,500
199,800
219,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
31252167DPN13B-1340(50Hz)/210(60Hz)単相100392-5617
257,000
189,800
208,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41088451DPN13B1340(50Hz)/210(60Hz)単相100392-5617
257,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41088467
2016-01-06
用途: 金属の穴あけ
株式会社心誠光

ドリルチャックが付いてないので 欲しかったです。
ストラップとか tナットも 欲しかったです。
ついていると直ぐ 使えるのでいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイス式Cチャンネル専用ボール盤の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/433/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上ボール盤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/186/
2023-03-17

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする