日陶科学
日陶 ダンシングミル ALM-90DM
本機の特徴ある動きにより、粉砕と擂り潰しを同時に行うことができます。乳鉢がまるでダンスをするように回転しながら反復運動することにより効率的に粉砕します。
回転数(min
-1
[r.p.m])
22/18
電源(V)
単相100
消費電力(W)
51/47(50/60Hz)
ストローク数(min)
120/98(50/60Hz)
奥行(mm)
170
幅(mm)
250
付属品
乳棒、乳鉢、ヘラ、アダプター
高さ(mm)
418~478
質量(kg)
14.5
トラスコ品番
463-3636
内容量
1台
注意
※本体には乳鉢・乳棒・ヘラが標準付属品として含まれています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41089011
ALM90DM
¥
266,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300