日本マグネティックス
NMI 電磁式マグハンマ 制御ユニット
集中連打(1秒1打)が可能です。衝撃力が調整できます。PLC等での制御が可能です。
用途
閉塞解消、付着払い落しのマグハンマ専用制御盤。
幅(mm)
170
質量(kg)
1
高さ(mm)
210
奥行(mm)
55
電源(V)
三相200/220
構造
制御ユニット、ケースなし、集中盤組込型
機能
連動運転
可変範囲(%)
(衝撃力)50~100
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41089316
SN1A
464-6819
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41089325
SN2A
464-6827
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません