日本マグネティックス
NMI 電磁式マグハンマ 制御盤
集中連打(1秒1打)が可能です。衝撃力が調整できます。自動運転(打撃回数1~10回可変、休止時間30~10分可変)が可能です。自動運転で人件費削減が可能です。他の機器との連動運転が可能です。
用途
閉塞解消、付着払い落しのマグハンマ専用制御盤。
幅(mm)
300
質量(kg)
7
高さ(mm)
300
奥行(mm)
120
電源(V)
三相200/220
構造
屋内防じん、ケース付
機能
自動/連動運転
可変範囲(%)
(衝撃力)50~100
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41089334
SB1A
464-6673
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41089343
SB2A
464-6681
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません