ユニセイキ
ユニ 石定盤(0級仕上)200x200x50mm
JIS B7513規格品です。
幅(mm)
200
奥行(mm)
200
高さ(mm)
50
平面度(μm)
3.5
トラスコ品番
466-5201
材質
自然石(黒御影石)
質量(kg)
7
タイプ
精密検査用
精度・平面度(μm)
3.5
JIS規格
JIS B7513
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41089605
U02020
¥
83,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください