ユニセイキ
ユニ 石定盤(0級仕上)250x250x70mm
JIS B7513規格品です。
幅(mm)
250
奥行(mm)
250
高さ(mm)
70
平面度(μm)
3.5
トラスコ品番
466-5210
材質
自然石(黒御影石)
質量(kg)
13
タイプ
精密検査用
精度・平面度(μm)
3.5
JIS規格
JIS B7513
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41089614
U02525
¥
105,000
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000