ユニ 石定盤(0級仕上)500x500x100mm

ユニ 石定盤(0級仕上)500x500x100mm - ユニセイキユニ 石定盤(0級仕上)500x500x100mm - ユニセイキ

JIS B7513規格品です。

幅(mm)500奥行(mm)500高さ(mm)100平面度(μm)5トラスコ品番466-5252材質自然石(黒御影石)質量(kg)75タイプ精密検査用精度・平面度(μm)5JIS規格JIS B7513内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41089657U05050
302,000
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする