ユニセイキ
ユニ 石定盤(1級仕上)200x200x50mm
JIS B7513規格品です。
幅(mm)
200
奥行(mm)
200
高さ(mm)
50
平面度(μm)
7
トラスコ品番
466-5287
材質
自然石(黒御影石)
質量(kg)
7
タイプ
精密検査用
精度・平面度(μm)
7
JIS規格
JIS B7513
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41089675
U12020
¥
75,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください