ユニセイキ
ユニ 石定盤(1級仕上)300x450x100mm
JIS B7513規格品です。
幅(mm)
450
奥行(mm)
300
高さ(mm)
100
平面度(μm)
9
トラスコ品番
466-5317
材質
自然石(黒御影石)
質量(kg)
41
タイプ
精密検査用
精度・平面度(μm)
9
JIS規格
JIS B7513
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41089702
U13045
¥
146,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600