曜日別特売

普及型メカニカルフォースゲージ使用最大荷重30N

普及型メカニカルフォースゲージ使用最大荷重30N - イマダ

引張り、圧縮測定が簡単に測定可能です。アタッチメントは6点付属しています。シンプルな操作で手にフィットするデザインです。針式により荷重推移の読み取りが可能です。引張り、圧縮測定が簡単に測定可能です。アタッチメントは6点付属しています。シンプルな操作で手にフィットするデザインです。針式により荷重推移の読み取りが可能です。ピークホールド機能で最大値の測定が可能です。

用途スイッチの押し心地の感触測定。さまざまな材料の強度測定。スイッチの押し心地の感触測定。さまざまな材料の強度測定。製品や部品の操作力測定。パッケージの剥離強度測定。食品の食感測定。トラスコ品番456-0124質量(g)700測定精度±0.3% F.S.測定範囲(N)0~30目量(N)(最小)0.25許容最大荷重(N)30内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41089867FB30N
43,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする