曜日別特売

セルプラポンプ ステンレス製グランドパッキン式

セルプラポンプ ステンレス製グランドパッキン式 - 寺田ポンプ製作所

自吸式のため、最初一回だけの呼水で、排気揚水します。真空ポンプに劣らぬ排気能力があり、自吸時間は最短です。吸込管先端より空気が混入しても空運転になりません。4Pモートル直結で運転静粛、保守、点検が容易です。

用途公害防止プラント用。工場設備用。プラント組込用。汚水排水処理用。食品、化学での使用は液質でお問い合わせ下さい。種別自吸式種類セルプラポンプ極数4極電動機全閉外扇屋外形構造(軸封)グランドパッキン内容量1台
注意
※質量は電動機を含みません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全14種類を絞り込む
口径(Φmm)
吸入/吐出口径(mm)
出力(kW)
周波数(Hz)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
口径(Φmm)
吸入/吐出口径(mm)
出力(kW)
電源(V)
周波数(Hz)
全揚程(m)
吐出量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41090883CO12525/250.4三相200607.575
469,300
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41090822CO23232/320.2三相20050570
511,800
359,800
395,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41090892CO23232/320.4三相200607.585
506,200
349,800
384,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41090831CO-34040/400.4三相200507110
586,400
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41090847CO45050/500.75三相200508260
477,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
41090917CO45050/501.5三相2006012250
483,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
41090856CO56565/651.5三相200509.5450
600,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
41090926CO56565/652.2三相2006014.5450
611,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
41090865CO68080/802.2三相200507.5750
730,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
41090935CO68080/803.7三相2006013.5700
750,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
41090874CO7100100/1003.7三相20050101200
968,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
41090944CO7100100/1005.5三相2006015.51250
1,008,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
41090813CO12525/250.2三相20050560
404,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41090901CO34040/400.75三相2006010140
389,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41090847CO421460732CO-4E-SCS13CO4 セルプラポンプ ステンレス製グランドパッキン式 寺田ポンプ製作所 21460732セルプラポンプ ステンレス製グランドパッキン式寺田ポンプ製作所1台
569,800
税込626,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
41090917CO421460732CO-4E-SCS13CO4 セルプラポンプ ステンレス製グランドパッキン式 寺田ポンプ製作所 21460732セルプラポンプ ステンレス製グランドパッキン式寺田ポンプ製作所1台
569,800
税込626,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
41090856CO521460757CO-5E-SCS13CO5 セルプラポンプ ステンレス製グランドパッキン式 寺田ポンプ製作所 21460757セルプラポンプ ステンレス製グランドパッキン式寺田ポンプ製作所1台
739,800
税込813,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
41090926CO521460757CO-5E-SCS13CO5 セルプラポンプ ステンレス製グランドパッキン式 寺田ポンプ製作所 21460757セルプラポンプ ステンレス製グランドパッキン式寺田ポンプ製作所1台
739,800
税込813,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
41090865CO621460775CO-6E-SCS13CO6 セルプラポンプ ステンレス製グランドパッキン式 寺田ポンプ製作所 21460775セルプラポンプ ステンレス製グランドパッキン式寺田ポンプ製作所1台
869,800
税込956,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
41090935CO621460775CO-6E-SCS13CO6 セルプラポンプ ステンレス製グランドパッキン式 寺田ポンプ製作所 21460775セルプラポンプ ステンレス製グランドパッキン式寺田ポンプ製作所1台
869,800
税込956,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
41090874CO721460793CO-7E-SCS13CO7 セルプラポンプ ステンレス製グランドパッキン式 寺田ポンプ製作所 21460793セルプラポンプ ステンレス製グランドパッキン式寺田ポンプ製作所1台
1,198,000
税込1,317,800
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
41090944CO721460793CO-7E-SCS13CO7 セルプラポンプ ステンレス製グランドパッキン式 寺田ポンプ製作所 21460793セルプラポンプ ステンレス製グランドパッキン式寺田ポンプ製作所1台
1,198,000
税込1,317,800
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする