川本ポンプ(川本製作所)
海水用自吸式プラスチックポンプ
ケーシングにケミカル性・耐候性に優れた樹脂素材を使用し強度を向上させました。
自吸式のため、揚水が容易です。
用途
海水の取水、循環用。魚介類の養殖場。海水を利用する場所。
種別
自吸式
種類
自吸ポンプ
極数
2極
騒音値(dB)
-
電動機
全閉外扇屋外形
構造(軸封)
メカニカルシール
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸入/吐出口径(mm)
吐出口径(mm)
吸込口径(Φmm)
口径d(Φmm)
出力(kW)
モーター出力(kW)
電源(V)
周波数(Hz)
全揚程(m)
吐出量(m
3
/min)
設置場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41091197
GSP3405C0.4S
40/40
40
40
-
0.4
-
単相100
50
9.2/4.5
0.1/0.2
屋内・屋外
¥
371,000
¥
309,800
¥
340,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41091206
GSP3405C0.4T
40/40
40
40
-
0.4
-
三相200
50
9.2/4.5
0.1/0.2
屋内・屋外
¥
344,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41091224
GSP3406C0.4S
40/40
40
40
40
-
0.4
単相100
60
9.5/4.2
0.11/0.22
屋内・屋外
¥
371,000
¥
309,800
¥
340,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41091233
GSP3406C0.4T
40/40
40
40
40
-
0.4
三相200
60
9.5/4.2
0.11/0.22
屋内・屋外
¥
344,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500