曜日別特売

火花用衝立スパッタシートスーパー 両面コーティング

火花用衝立スパッタシートスーパー 両面コーティング - TRUSCO火花用衝立スパッタシートスーパー 両面コーティング - TRUSCO火花用衝立スパッタシートスーパー 両面コーティング - TRUSCO火花用衝立スパッタシートスーパー 両面コーティング - TRUSCO火花用衝立スパッタシートスーパー 両面コーティング - TRUSCO火花用衝立スパッタシートスーパー 両面コーティング - TRUSCO火花用衝立スパッタシートスーパー 両面コーティング - TRUSCO火花用衝立スパッタシートスーパー 両面コーティング - TRUSCO

シート材質は、ガラス繊維に特殊シリコンを両面コーティング加工による、スパッタシートスーパーJIS A 1323 B種に合格(第05A3881号)を使用しており、火花の弾き、非付着性が向上しています。
YCS型はキャスターが付いており、軽量の上移動も容易です。
組立は、ハメ込み式ですので、どなたにも簡単に組立てが出来ます。
接続パーツにより、連結が容易に出来ます。
接続型は、折り曲げてご利用出来ます。

仕様樹脂被覆パイプフレーム規格B種合格品フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.38内容量1台
注意
※YCS・YKS(接続型)のみでは自立いたしません。単体型と組み合わせてご使用ください。
全8種類を絞り込む
タイプ
枠内寸法(幅W×高さH)(mm)
形状
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
タイプ
枠内寸法(幅W×高さH)(mm)
形状
キャスター径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41092344YK1020S単体型1000×2000固定足-
54,420
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41092387YK2020S単体型2000×2000固定足-
78,290
67,980
74,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41092326YC1020S単体型1000×2000キャスター足50
54,420
46,980
51,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41092362YC2020S単体型2000×2000キャスター足50
78,300
67,980
74,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41092353YKS1020S接続型1000×2000固定足-
54,420
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41092396YKS2020S接続型2000×2000固定足-
78,300
67,980
74,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41092335YCS1020S接続型1000×2000キャスター足50
54,420
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41092371YCS2020S接続型2000×2000キャスター足50
78,290
67,980
74,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする