スパッタシート プレミアムプラチナカット1000×m単位
A種より厳しい条件の当社実施試験にも耐えたスパッタシートです。受けた火花・ノロをはじくタイプです。引張強度にも優れ、肉厚なのにしなやかで扱いやすいです。
耐炎繊維(SGL社製・PANOX)の朱子織の生地の片面に白色シリコンをコーティング、もう一方は桃色シリコンコーティングしています。
- 用途
- 溶接火花ノロ受けシート、防炎カーテン、養生シートとして。
- 仕様
- JIS A 1323 A種合格 第09A0154号、(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号CO090006号
- トラスコ品番
- 467-4111
- 種別
- カット
- 材質
- 耐炎繊維織物、シリコン両面加工(表:白色/裏:桃色)
- 幅(mm)
- 1000
- 厚さ(mm)
- 約1.2
- 質量(kg)
- 0.9
- 長さ(m)
- m単位
- ハトメ数
- -
- ハトメピッチ(mm)
- (A)-、(B)-
- 内容量
- 1個(1m)
注意
※溶接作業に当たっては、必ず火災予防条例の「溶接作業等」に従い安全に作業してください。溶接用品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
スパッタシートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/586/
2022-10-06



















