曜日別特売

スパッタシート プレミアムプラチナカット2000×m単位

スパッタシート プレミアムプラチナカット2000×m単位 - 吉野

A種より厳しい条件の当社実施試験にも耐えたスパッタシートです。受けた火花・ノロをはじくタイプです。引張強度にも優れ、肉厚なのにしなやかで扱いやすいです。
耐炎繊維(SGL社製・PANOX)の朱子織の生地の片面に白色シリコンをコーティング、もう一方は桃色シリコンコーティングしています。

用途
溶接火花ノロ受けシート、防炎カーテン、養生シートとして。
仕様
JIS A 1323 A種合格 第09A0154号、(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号CO090006号
トラスコ品番
467-4120
種別
カット
材質
耐炎繊維織物、シリコン両面加工(表:白色/裏:桃色)
幅(mm)
2000
厚さ(mm)
約1.2
質量(kg)
1.8
長さ(m)
m単位
ハトメ数
-
ハトメピッチ(mm)
(A)-、(B)-
内容量
1個(1m)
注意
※溶接作業に当たっては、必ず火災予防条例の「溶接作業等」に従い安全に作業してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41092511YSPPRCUTW
¥11,600
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スパッタシートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/586/
2022-10-06

「溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする