マゼラー
グラウド用ミキサー(40L)100V-750W
材料投入後短時間で混合できます。軽い機体のため、移動・設置が容易です。
構造が簡単なため、操作・手入れが楽です。高性能にして低価格です。安全ガード付です。
用途
無収縮モルタルの混合。セルフレベリング材の混合。セメントミルクの混合。
容量(L)
40
出力(kW)
0.75
回転数[50/60Hz](min
-1
[r.p.m])
620/750
仕様
安全ガード付
トラスコ品番
465-3521
全長(mm)
900
質量(kg)
55
電源(V)
単相100
全幅(mm)
510
全高(mm)
790
深さ(mm)
500
電源コード(m)
3
ドラム口径(Φmm)
450
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41093272
SL50N
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません