マゼラー
ハンディミキサーPM-20NH2モルタル2切(60リットル)用
スリムでコンパクトなモータータイプです。かくはん槽の隅が丸く、隅々まで混ざりやすいです。安全ガード付です。
用途
モルタルの混合。(セメント+砂+水)
容量(L)
60
出力(kW)
0.4
回転数[50/60Hz](min
-1
[r.p.m])
40/48
トラスコ品番
465-3459
全長(mm)
770
質量(kg)
65
電源(V)
単相100
全幅(mm)
920
全高(mm)
990
深さ(mm)
270
電源コード(m)
3
ドラム口径(Φmm)
640
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41093315
PM20NH2
オープン
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません