長谷川工業
ハセガワ アップスライダー業務用3連梯子
ねじれや揺れに強く、耐久性に優れる3連タイプです。
全長(m)
11.91
材質
アルミ
仕様
Aマーク認定品
トラスコ品番
351-5702
質量(kg)
34.9
踏ざん踏面幅(mm)
42
踏ざん間隔(mm)
335
正面踏ざん有効幅(mm)
335(上はしご)、333(中はしご)、348(下はしご)
縮長(m)
4.86
最大使用荷重(kg)
100
内容量
1台
注意
※長尺物(3m以上)は地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41093945
LA3120
¥
286,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
メーカーより 商品選びに役立つサービスのご案内
メーカーより 商品選びに役立つサービスのご案内
iPhone / iPad、iOS12.1以降、
SafariがあればOK!
iPhone/iPadで試してみる
※ボタンをクリックすると外部サイトへ移動します
メーカーより 商品選びに役立つサービスのご案内
iPhone / iPad、iOS12.1以降、
SafariがあればOK!
iPhone/iPadで試してみる
※ボタンをクリックすると外部サイトへ移動します
もっと見る